NVENT HOFFMANN ELDON - Erdungsband 25mm² 150A, 10 Sätze, 10.5mm Loch Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECFE2530
Ausführung - Masseband
Breite - 381 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574088238
Sonepar Artikelnummer
121002450
Hersteller Artikelnummer
ECFE2530
Hersteller Typ
ECFE2530
Hersteller Artikel Nr.:
ECFE2530
Ausführung:
Masseband
Breite:
381 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.750 kg
Dieses Erdungsband ist vorgeschnitten, verfügt über vorgestanzte Anschlusslöcher und erleichtert sowohl die Beschaffung als auch die Installation. ECFE2530 Inhaltsmenge:10


