NVENT HOFFMANN ELDON - Erdungskabel M8/M8, 10 Sätze, 6mm² Kupferdraht (gelb-grün) Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECFA300
Ausführung - Masseband
Breite - 381 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574103962
Sonepar Artikelnummer
121002448
Hersteller Artikelnummer
ECFA300
Hersteller Typ
ECFA300
Hersteller Artikel Nr.:
ECFA300
Ausführung:
Masseband
Breite:
381 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
0.200 kg
Gebrauchsfertiges, vorgeschnittenes Erdungskabel, das sowohl die Beschaffung als auch die Installation erleichtert. ECFA300 Inhaltsmenge:10


