NVENT HOFFMANN ELDON - Erdungskupferwinkel 30x5, Befestigung für 30x5 Kupferschiene Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECK01
Anzahl der Anschlüsse - 1
Bemessungsstrom - 500 A
Werkstoff - Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574231153
Sonepar Artikelnummer
121002458
Hersteller Artikelnummer
ECK01
Hersteller Typ
ECK01
Hersteller Artikel Nr.:
ECK01
Anzahl der Anschlüsse:
1
Bemessungsstrom:
500 A
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Abstand zur Montageplatte:
20 mm
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg


