NVENT HOFFMANN ELDON - Erdungskupferwinkel 40x10, Befestigung für 30x10/40x10 Kupferschiene Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECK02
Anzahl der Anschlüsse - 1
Bemessungsstrom - 940 A
Werkstoff - Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574231160
Sonepar Artikelnummer
121002459
Hersteller Artikelnummer
ECK02
Hersteller Typ
ECK02
Hersteller Artikel Nr.:
ECK02
Anzahl der Anschlüsse:
1
Bemessungsstrom:
940 A
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Montageart:
Direktmontage
Abstand zur Montageplatte:
20 mm
Isolierter Einbau:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.700 kg


