NVENT HOFFMANN ELDON - Erdungsverbindung f. Paneel M6, 10 Sätze, für Befestigungsbänder und Kabel Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECP06
Ausführung - Masseband
Breite - 381 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574051980
Sonepar Artikelnummer
121002467
Hersteller Artikelnummer
ECP06
Hersteller Typ
ECP06
Hersteller Artikel Nr.:
ECP06
Ausführung:
Masseband
Breite:
381 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.150 kg
Dieser Erdungsanschlusssatz sorgt für einen guten Kontakt zwischen Erdungsleitungen und Montageplatten, Paneelen und Profilen. Der Satz erleichtert auch die Beschaffung und Installation. ECP06 Inhaltsmenge:10


