NVENT HOFFMANN ELDON - Erdungsverbindung f. Rahmen M6, 10 Sätze, für Befestigungsbänder und Kabel Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECF06
Ausführung - Masseband
Breite - 381 mm
Höhe - 13 mm
Tiefe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574051966
Sonepar Artikelnummer
121002445
Hersteller Artikelnummer
ECF06
Hersteller Typ
ECF06
Hersteller Artikel Nr.:
ECF06
Ausführung:
Masseband
Breite:
381 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.100 kg
Der Erdungsanschlusssatz garantiert einen guten Kontakt zwischen Erdungsleitungen und dem Schrankrahmen. Der Satz erleichtert auch die Beschaffung und Installation. ECF06 Inhaltsmenge:10


