Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Ext-AC Outdoor 515W,230V

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Ext-AC Outdoor 515W,230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X230226G170

  • Ausführung - Luft/Luft

  • Spannungsart - AC

  • Drehzahlgeregelt - Nein

  • Mit Temperaturregelung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

08713574255579

Sonepar Artikelnummer

121200932

Hersteller Artikelnummer

X230226G170

Hersteller Typ

X230226G170

Hersteller Artikel Nr.:

X230226G170

Ausführung:

Luft/Luft

Spannungsart:

AC

Drehzahlgeregelt:

Nein

Mit Temperaturregelung:

Ja

Funktion Master/Slave:

Nein

Mit Heizfunktion:

Nein

Luftvolumenstrom Kühlen:

133 m³/h

Breite:

259 mm

Höhe:

284 mm

Tiefe:

30 mm

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84158200

Gewicht:

30.000 kg

Ext-AC Outdoor 515W,230V, Extreme AC Indoor/Outdoor, Electronic Controller