NVENT HOFFMANN ELDON - Externer Anreihsatz, verzinkt, 3mm Inhaltsmenge:6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCE06
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 57 mm
Höhe - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066052
Sonepar Artikelnummer
121001864
Hersteller Artikelnummer
CCE06
Hersteller Typ
CCE06
Hersteller Artikel Nr.:
CCE06
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
57 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.500 kg


