NVENT HOFFMANN ELDON - Extra MP-Befestigungsklammer Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MPE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574105355
Sonepar Artikelnummer
121003499
Hersteller Artikelnummer
MPE10
Hersteller Typ
MPE10
Hersteller Artikel Nr.:
MPE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.050 kg


