NVENT HOFFMANN ELDON - Fach, 150x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSCP01506
Höhe - 150 mm
Breite - 600 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119383
Sonepar Artikelnummer
121003588
Hersteller Artikelnummer
MSCP01506
Hersteller Typ
MSCP01506
Hersteller Artikel Nr.:
MSCP01506
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg
Fach, 150x600, für Plug In Verbindung


