NVENT HOFFMANN ELDON - Fach, 200x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSCP02006
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119390
Sonepar Artikelnummer
121003589
Hersteller Artikelnummer
MSCP02006
Hersteller Typ
MSCP02006
Hersteller Artikel Nr.:
MSCP02006
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg
Fach, 200x600, für Plug In Verbindung


