NVENT HOFFMANN ELDON - Fach, 300x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSCP03006
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119413
Sonepar Artikelnummer
121003591
Hersteller Artikelnummer
MSCP03006
Hersteller Typ
MSCP03006
Hersteller Artikel Nr.:
MSCP03006
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg
Fach, 300x600, für Plug In Verbindung


