NVENT HOFFMANN ELDON - Federmuttersatz M4 Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OISN04
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 4
Geeignet für Materialstärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574121287
Sonepar Artikelnummer
121003862
Hersteller Artikelnummer
OISN04
Hersteller Typ
OISN04
Hersteller Artikel Nr.:
OISN04
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Geeignet für Materialstärke:
1.5 mm
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.050 kg


