NVENT HOFFMANN ELDON - Federmuttersatz M5 Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OISN05
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Geeignet für Materialstärke - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574121263
Sonepar Artikelnummer
121003863
Hersteller Artikelnummer
OISN05
Hersteller Typ
OISN05
Hersteller Artikel Nr.:
OISN05
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Materialstärke:
1.5 mm
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.010 kg


