NVENT HOFFMANN ELDON - Fenstersatz, 127 x 76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXWK53SS6
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Nein
Breite - 140 mm
Höhe - 191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510270216
Sonepar Artikelnummer
121002739
Hersteller Artikelnummer
EXWK53SS6
Hersteller Typ
EXWK53SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXWK53SS6
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Nein
Breite:
140 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.130 kg


