NVENT HOFFMANN ELDON - Fenstersatz, 178 x 737

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXWK729SS6
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 241 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510270322
Sonepar Artikelnummer
121002744
Hersteller Artikelnummer
EXWK729SS6
Hersteller Typ
EXWK729SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXWK729SS6
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
241 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.440 kg


