NVENT HOFFMANN ELDON - Fenstersatz, 229 x 140

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXWK95SS6
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Nein
Breite - 203 mm
Höhe - 292 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510270223
Sonepar Artikelnummer
121002745
Hersteller Artikelnummer
EXWK95SS6
Hersteller Typ
EXWK95SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXWK95SS6
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Nein
Breite:
203 mm
Höhe:
292 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.770 kg


