NVENT HOFFMANN ELDON - Fenstersatz, 330 x 203

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXWK138SS6
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Nein
Breite - 267 mm
Höhe - 394 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510270247
Sonepar Artikelnummer
121002735
Hersteller Artikelnummer
EXWK138SS6
Hersteller Typ
EXWK138SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXWK138SS6
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Nein
Breite:
267 mm
Höhe:
394 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.860 kg


