NVENT HOFFMANN ELDON - Fenstersatz, 432 x 279

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXWK1711SS6
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Nein
Breite - 343 mm
Höhe - 495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510270261
Sonepar Artikelnummer
121002736
Hersteller Artikelnummer
EXWK1711SS6
Hersteller Typ
EXWK1711SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXWK1711SS6
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Nein
Breite:
343 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.540 kg


