NVENT HOFFMANN ELDON - Fenstersatz, 737 x 483

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXWK2919SS6
Werkstoff der Fensterscheibe - Glas
Scharnierend - Nein
Breite - 546 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783510270339
Sonepar Artikelnummer
121002738
Hersteller Artikelnummer
EXWK2919SS6
Hersteller Typ
EXWK2919SS6
Hersteller Artikel Nr.:
EXWK2919SS6
Werkstoff der Fensterscheibe:
Glas
Scharnierend:
Nein
Breite:
546 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
36 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.340 kg


