Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Fester Hygrostat 65 %

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Fester Hygrostat 65 %

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ETF200

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Einstellbereich Temperatur - 0 .. 60 °C

  • Montageart - Klemmbefestigung

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574111790

Sonepar Artikelnummer

121002677

Hersteller Artikelnummer

ETF200

Hersteller Typ

ETF200

Hersteller Artikel Nr.:

ETF200

Bemessungsstrom In:

10 A

Einstellbereich Temperatur:

0 .. 60 °C

Montageart:

Klemmbefestigung

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Mit Digital-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90328900

Gewicht:

0.050 kg

Fester Hygrostat 65 %, ETF200