NVENT HOFFMANN ELDON - Flache Schienenbefestigung Inhaltsmenge:20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DRS20F
Ausführung - sonstige
Breite - 84 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574217584
Sonepar Artikelnummer
121002418
Hersteller Artikelnummer
DRS20F
Hersteller Typ
DRS20F
Hersteller Artikel Nr.:
DRS20F
Ausführung:
sonstige
Breite:
84 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.671 kg
Flache Schienenbefestigung, DRS20F Inhaltsmenge:20


