Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Flanschdichtung, Größe 0S, 4mm

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Flanschdichtung, Größe 0S, 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AG00S

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574071865

Sonepar Artikelnummer

121001476

Hersteller Artikelnummer

AG00S

Hersteller Typ

AG00S

Hersteller Artikel Nr.:

AG00S

Breite:

110 mm

Höhe:

56 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Die Polyethylen-Dichtung garantiert den Schutzgrad des Schranks und schützt die darin installierten Komponenten und Geräte. AG00S