NVENT HOFFMANN ELDON - Flanschplatte, Größe 1, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AF01R5
Ausführung - blind
Breite - 242 mm
Höhe - 96 mm
Stärke - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124035
Sonepar Artikelnummer
121001410
Hersteller Artikelnummer
AF01R5
Hersteller Typ
AF01R5
Hersteller Artikel Nr.:
AF01R5
Ausführung:
blind
Breite:
242 mm
Höhe:
96 mm
Stärke:
96 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg


