NVENT HOFFMANN ELDON - Flanschplatte, Größe 2, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AF02R5
Ausführung - blind
Breite - 342 mm
Höhe - 96 mm
Stärke - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124011
Sonepar Artikelnummer
121001412
Hersteller Artikelnummer
AF02R5
Hersteller Typ
AF02R5
Hersteller Artikel Nr.:
AF02R5
Ausführung:
blind
Breite:
342 mm
Höhe:
96 mm
Stärke:
96 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


