NVENT HOFFMANN ELDON - Flanschplatte, Größe 2S, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AF02SR5
Ausführung - blind
Breite - 342 mm
Höhe - 56 mm
Stärke - 56 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574124004
Sonepar Artikelnummer
121001413
Hersteller Artikelnummer
AF02SR5
Hersteller Typ
AF02SR5
Hersteller Artikel Nr.:
AF02SR5
Ausführung:
blind
Breite:
342 mm
Höhe:
56 mm
Stärke:
56 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg


