NVENT HOFFMANN ELDON - Flanschplatte, Größe 3, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AF03R5
Ausführung - blind
Breite - 442 mm
Höhe - 96 mm
Stärke - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574123991
Sonepar Artikelnummer
121001414
Hersteller Artikelnummer
AF03R5
Hersteller Typ
AF03R5
Hersteller Artikel Nr.:
AF03R5
Ausführung:
blind
Breite:
442 mm
Höhe:
96 mm
Stärke:
96 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.550 kg


