Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Front-Bundschrauben M6(PQ=50) Inhaltsmenge:50

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Front-Bundschrauben M6(PQ=50) Inhaltsmenge:50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CHS616

  • Werkstoff - Stahl

  • Kopfform - Zylinderkopf

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Schraubsystem - Phillips PH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574030701

Sonepar Artikelnummer

121001928

Hersteller Artikelnummer

CHS616

Hersteller Typ

CHS616

Hersteller Artikel Nr.:

CHS616

Werkstoff:

Stahl

Kopfform:

Zylinderkopf

Gewindemaß (metrisch):

6

Schraubsystem:

Phillips PH

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindeart:

metrisch

Mit Mutter:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.250 kg

Eine direkt gebrauchsfertige Standardlösung für die Montage von Geräten, vorderseitig verschließbaren Paneelen und Böden auf 19''-Profilen. CHS616 Inhaltsmenge:50