NVENT HOFFMANN ELDON - Frontblendenprofil, 1800x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSFCP1808R5
Breite - 800 mm
Höhe - 1.8 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574214873
Sonepar Artikelnummer
121003597
Hersteller Artikelnummer
MSFCP1808R5
Hersteller Typ
MSFCP1808R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSFCP1808R5
Breite:
800 mm
Höhe:
1.8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg
Frontblendenprofil, 1800x800, MSFCP1808R5


