NVENT HOFFMANN ELDON - Frontblendenprofil, 2000x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSFCP2006R5
Breite - 600 mm
Höhe - 2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574180918
Sonepar Artikelnummer
121003598
Hersteller Artikelnummer
MSFCP2006R5
Hersteller Typ
MSFCP2006R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSFCP2006R5
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.400 kg
Frontblendenprofil, 2000x600, MSFCP2006R5


