NVENT HOFFMANN ELDON - Frontblendenprofil, 2000x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSFCP2008R5
Breite - 800 mm
Höhe - 2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574214170
Sonepar Artikelnummer
121003599
Hersteller Artikelnummer
MSFCP2008R5
Hersteller Typ
MSFCP2008R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSFCP2008R5
Breite:
800 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg
Frontblendenprofil, 2000x800, MSFCP2008R5


