NVENT HOFFMANN ELDON - Frontblendenprofil, 2200x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSFCP2206R5
Breite - 600 mm
Höhe - 2.2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574180925
Sonepar Artikelnummer
121003600
Hersteller Artikelnummer
MSFCP2206R5
Hersteller Typ
MSFCP2206R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSFCP2206R5
Breite:
600 mm
Höhe:
2.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg
Frontblendenprofil, 2200x600, MSFCP2206R5


