NVENT HOFFMANN ELDON - Frontblendenprofil, 2200x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSFCP2208R5
Breite - 800 mm
Höhe - 2.2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574214880
Sonepar Artikelnummer
121003601
Hersteller Artikelnummer
MSFCP2208R5
Hersteller Typ
MSFCP2208R5
Hersteller Artikel Nr.:
MSFCP2208R5
Breite:
800 mm
Höhe:
2.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg
Frontblendenprofil, 2200x800, MSFCP2208R5


