NVENT HOFFMANN ELDON - Frontpaneel, 100+70x800, Stahlblech, oben und unten Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPC0718R5
Breite - 800 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574122673
Sonepar Artikelnummer
121002366
Hersteller Artikelnummer
DPC0718R5
Hersteller Typ
DPC0718R5
Hersteller Artikel Nr.:
DPC0718R5
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.750 kg


