NVENT HOFFMANN ELDON - Frontpaneel, 100x600, Stahlblech, oben und unten Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPCV0716R5
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574122642
Sonepar Artikelnummer
121002385
Hersteller Artikelnummer
DPCV0716R5
Hersteller Typ
DPCV0716R5
Hersteller Artikel Nr.:
DPCV0716R5
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7.04
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.750 kg


