NVENT HOFFMANN ELDON - Frontpaneel, 2200x200, Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPB22002R5
Breite - 200 mm
Höhe - 2200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574122703
Sonepar Artikelnummer
121002363
Hersteller Artikelnummer
DPB22002R5
Hersteller Typ
DPB22002R5
Hersteller Artikel Nr.:
DPB22002R5
Breite:
200 mm
Höhe:
2200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.100 kg


