NVENT HOFFMANN ELDON - Frontplatte, 269x485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OIFP3052
Breite - 485 mm
Höhe - 269 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 309 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574118911
Sonepar Artikelnummer
121003854
Hersteller Artikelnummer
OIFP3052
Hersteller Typ
OIFP3052
Hersteller Artikel Nr.:
OIFP3052
Breite:
485 mm
Höhe:
269 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
309 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.200 kg


