NVENT HOFFMANN ELDON - Frontplatte, 305x355

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OIFP3439
Breite - 355 mm
Höhe - 305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 395 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 345 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574118935
Sonepar Artikelnummer
121003855
Hersteller Artikelnummer
OIFP3439
Hersteller Typ
OIFP3439
Hersteller Artikel Nr.:
OIFP3439
Breite:
355 mm
Höhe:
305 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
395 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
345 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.900 kg


