NVENT HOFFMANN ELDON - Frontplatte, 314x485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OIFP3552
Breite - 485 mm
Höhe - 314 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 354 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574118744
Sonepar Artikelnummer
121003856
Hersteller Artikelnummer
OIFP3552
Hersteller Typ
OIFP3552
Hersteller Artikel Nr.:
OIFP3552
Breite:
485 mm
Höhe:
314 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
354 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.300 kg


