NVENT HOFFMANN ELDON - Frontplatte, 358x485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OIFP3952
Breite - 485 mm
Höhe - 358 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 398 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574118928
Sonepar Artikelnummer
121003857
Hersteller Artikelnummer
OIFP3952
Hersteller Typ
OIFP3952
Hersteller Artikel Nr.:
OIFP3952
Breite:
485 mm
Höhe:
358 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
525 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
398 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.350 kg


