NVENT HOFFMANN ELDON - Frontplatte, 375x430

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OIFP4147
Breite - 430 mm
Höhe - 375 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 470 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 415 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574118843
Sonepar Artikelnummer
121003858
Hersteller Artikelnummer
OIFP4147
Hersteller Typ
OIFP4147
Hersteller Artikel Nr.:
OIFP4147
Breite:
430 mm
Höhe:
375 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
470 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
415 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.400 kg


