NVENT HOFFMANN ELDON - Frontplatte, 455x502

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OIFP4954
Breite - 502 mm
Höhe - 455 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 542 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574118850
Sonepar Artikelnummer
121003859
Hersteller Artikelnummer
OIFP4954
Hersteller Typ
OIFP4954
Hersteller Artikel Nr.:
OIFP4954
Breite:
502 mm
Höhe:
455 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
542 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
495 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.900 kg


