NVENT HOFFMANN ELDON - Gehäuse Mast-Befestigung, 300, Galvanisiert, maximal 400 mm Mastdurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPF0300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesäule/-pfosten
Werkstoff - Stahl
Breite - 296 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574187412
Sonepar Artikelnummer
121002649
Hersteller Artikelnummer
EPF0300
Hersteller Typ
EPF0300
Hersteller Artikel Nr.:
EPF0300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Werkstoff:
Stahl
Breite:
296 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.900 kg


