NVENT HOFFMANN ELDON - Gehäuse Mast-Befestigung, 400, Galvanisiert, maximal 400 mm Mastdurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPF0400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesäule/-pfosten
Werkstoff - Stahl
Breite - 396 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574187429
Sonepar Artikelnummer
121002650
Hersteller Artikelnummer
EPF0400
Hersteller Typ
EPF0400
Hersteller Artikel Nr.:
EPF0400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Werkstoff:
Stahl
Breite:
396 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.050 kg


