NVENT HOFFMANN ELDON - Gehäuse Mast-Befestigung, 600, Galvanisiert, maximal 400 mm Mastdurchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EPF0600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagesäule/-pfosten
Werkstoff - Stahl
Breite - 596 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574187443
Sonepar Artikelnummer
121002652
Hersteller Artikelnummer
EPF0600
Hersteller Typ
EPF0600
Hersteller Artikel Nr.:
EPF0600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagesäule/-pfosten
Werkstoff:
Stahl
Breite:
596 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.600 kg


