NVENT HOFFMANN ELDON - Gehäuseführung D=279 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L279
Ausführung - Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe - 279 mm
Breite - 259 mm
Höhe - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574006850
Sonepar Artikelnummer
121002848
Hersteller Artikelnummer
L279
Hersteller Typ
L279
Hersteller Artikel Nr.:
L279
Ausführung:
Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe:
279 mm
Breite:
259 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg


