NVENT HOFFMANN ELDON - Gehäuseführung D=406, Click-in Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L406C
Ausführung - Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe - 406 mm
Breite - 386 mm
Höhe - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574161276
Sonepar Artikelnummer
121002850
Hersteller Artikelnummer
L406C
Hersteller Typ
L406C
Hersteller Artikel Nr.:
L406C
Ausführung:
Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe:
406 mm
Breite:
386 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.750 kg


