NVENT HOFFMANN ELDON - Gehäuseführung D=470 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L470
Ausführung - Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe - 470 mm
Breite - 450 mm
Höhe - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574006874
Sonepar Artikelnummer
121002851
Hersteller Artikelnummer
L470
Hersteller Typ
L470
Hersteller Artikel Nr.:
L470
Ausführung:
Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe:
470 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.850 kg


