NVENT HOFFMANN ELDON - Gehäuseführung D=700 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L700
Ausführung - Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe - 700 mm
Breite - 680 mm
Höhe - 43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574006898
Sonepar Artikelnummer
121002854
Hersteller Artikelnummer
L700
Hersteller Typ
L700
Hersteller Artikel Nr.:
L700
Ausführung:
Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe:
700 mm
Breite:
680 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
42 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.350 kg


