NVENT HOFFMANN ELDON - Geneigte Schienenbefestigung Inhaltsmenge:20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DRS20I
Ausführung - sonstige
Breite - 72 mm
Höhe - 48 mm
Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574217591
Sonepar Artikelnummer
121002419
Hersteller Artikelnummer
DRS20I
Hersteller Typ
DRS20I
Hersteller Artikel Nr.:
DRS20I
Ausführung:
sonstige
Breite:
72 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
18 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.836 kg
Geneigte Schienenbefestigung, DRS20I Inhaltsmenge:20


